SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABT4 ALIM. CENTRALE 500/630A - KSA630ABT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A
Punto di alimentazione - Centro
Tipologia - Singolo
Numero di poli - 4
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480005053
Codice prodotto
SNRKSA630ABT4
Cod. produttore
KSA630ABT4
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
630 A
Punto di alimentazione:
Centro
Tipologia:
Singolo
Numero di poli:
4
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
1001 mm
Larghezza:
386 mm
Altezza:
513 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC