SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABD4 ALIM. D ESTREMITA DESTRA 630A - KSA630ABD4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A
Punto di alimentazione - Fine
Tipologia - Singolo
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480005039
Codice prodotto
SNRKSA630ABD4
Cod. produttore
KSA630ABD4
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
630 A
Punto di alimentazione:
Fine
Tipologia:
Singolo
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
753 mm
Larghezza:
288 mm
Altezza:
500 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC