pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500EV4203 EL COL MON 500A 4P 2M 3 DER - KSA500EV4203

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500EV4203 EL COL MON 500A 4P 2M 3 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 500 A

  • Numero di punti di uscita - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480005015

Codice prodotto

SNRKSA500EV4203

Cod. produttore

KSA500EV4203

Produttore

SNR

Numero di poli:

5

Corrente nominale in AC 50 Hz:

500 A

Numero di punti di uscita:

3

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

2 m

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Compensazione della dilatazione:

sì

Paratia antincendio:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicata per aumentare la distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 500A a 35 ℃. Montato tramite viti con posizione del neutro a destra. Barra principale verticale in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE. Progettata con 3 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,66 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC