SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500ED45010 EL. RETT. 500A 4P 5M 10 DER - KSA500ED45010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 500 A
Numero di poli - 4
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480004964
Codice prodotto
SNRKSA500ED45010
Cod. produttore
KSA500ED45010
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
500 A
Numero di poli:
4
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Numero di punti di uscita:
10
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
5000 mm
Larghezza:
113 mm
Altezza:
146 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


