SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ET43A EL. RETT. A MIS. 400 A DA 0,5 A 1,9M - KSA400ET43A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A
Numero di poli - 4
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606489603199
Codice prodotto
SNRKSA400ET43A
Cod. produttore
KSA400ET43A
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
400 A
Numero di poli:
4
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Numero di punti di uscita:
0
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
1900 mm
Larghezza:
54 mm
Altezza:
146 mm