SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED45010 EL. RETT. 400A 4P 5M 10 DER - KSA400ED45010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V
Numero di poli - 5
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3606480004841
Codice prodotto
SNRKSA400ED45010
Cod. produttore
KSA400ED45010
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
400 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Numero di poli:
5
Colore:
Bianco
Lunghezza:
5000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
10
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
54 mm
Altezza:
146 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


