pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400DLF42A ANG. VERT. PE EST. 4P 400A A MIS. - KSA400DLF42A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400DLF42A ANG. VERT. PE EST. 4P 400A A MIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta L

  • Numero di poli - 5

  • Flessibile - no

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489510411

Codice prodotto

SNRKSA400DLF42A

Cod. produttore

KSA400DLF42A

Produttore

SNR

Tipologia:

Cassetta L

Numero di poli:

5

Flessibile:

no

Corrente nominale in AC 50 Hz:

400 A

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL:

9001

Cambio di direzione per blindosbarra Schneider Electric tipo/modello ANG. VERT. PE EST. 4P 400A A MIS.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC