pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400DLC401 ANG. ORIZZ. 4P 400A - KSA400DLC401

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400DLC401 ANG. ORIZZ. 4P 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scatola di derivazione a L

  • Numero di poli - 5

  • Flessibile - no

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A

  • Lunghezza - 0.165 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489602031

Codice prodotto

SNRKSA400DLC401

Cod. produttore

KSA400DLC401

Produttore

SNR

Modello:

Scatola di derivazione a L

Numero di poli:

5

Flessibile:

no

Corrente nominale AC a 50 Hz:

400 A

Lunghezza:

0.165 m

Numero di conduttori (senza terra):

4

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL:

9001

Cambio di direzione per blindosbarra Schneider Electric tipo/modello ANG. ORIZZ. 4P 400A