pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ABT4 ALIM. CENTRALE 400A - KSA400ABT4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ABT4 ALIM. CENTRALE 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480004476

Codice prodotto

SNRKSA400ABT4

Cod. produttore

KSA400ABT4

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz:

400 A

Numero di poli:

5

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Singolo

Larghezza:

213.5 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

688 mm

Altezza:

498 mm

Unità di alimentazione Canalis per KSA. È compatibile con la piastra per pressacavo FL21. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 400 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminiocon trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio centrale, collegamento tramite terminali a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC