SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ABDD4 ALIMENTAZ DX PROTETTA 400A - KSA400ABDD4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A
Numero di poli - 4
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3606485015934
Codice prodotto
SNRKSA400ABDD4
Cod. produttore
KSA400ABDD4
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz:
400 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
276 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
860 mm
Altezza:
346 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


