SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED45010 EL. RETT. 250A 4P 5M 10 DER - KSA250ED45010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
250 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Numero di punti di uscita:
10
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP54
Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 5 m a 250A dotato di 10 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.


