SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED4208 EL. RETT. 250A 4P 2M 8 DER - KSA250ED4208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480004377
Codice prodotto
SNRKSA250ED4208
Cod. produttore
KSA250ED4208
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
250 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Numero di punti di uscita:
8
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
54 mm
Altezza:
146 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC