SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250DTC40 ELEMENTO A T 4P 250A - KSA250DTC40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta T
Flessibile - no
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tipologia:
Cassetta T
Flessibile:
no
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Corrente nominale in AC 50 Hz:
250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Lunghezza:
0.165 m
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Elemento a T di distribuzione dell'alimentazione Canalis per KS. Viene applicato per effettuare cambi di direzione da perpendicolare e neutro verso l'alto. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. Progettato per il montaggio su condotto con angolo di funzionamento a 90° e sbarra in alluminio standard. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.