SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250AB4 ALIM ESTREMITA SX/DX 160/250A - KSA250AB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3606480004025
Codice prodotto
SNRKSA250AB4
Cod. produttore
KSA250AB4
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz:
250 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
173.5 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (NEMA):
13
Lunghezza:
501 mm
Altezza:
308 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


