SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA160ED45020 EL. RETT. 160A 4P 5M 20 DER - KSA160ED45020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Numero di poli - 5
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480004018
Codice prodotto
SNRKSA160ED45020
Cod. produttore
KSA160ED45020
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
160 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di poli:
5
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di derivazioni:
20
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 5 m a 160A dotato di 20 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.


