SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA160ED45010 EL. RETT. 160A 4P 5M 10 DER - KSA160ED45010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480004001
Codice prodotto
SNRKSA160ED45010
Cod. produttore
KSA160ED45010
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Numero di punti di uscita:
10
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP54


