SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA160ED43012 EL. RETT. 160A 4P 3M 12 DER - KSA160ED43012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Canalis
EAN
3606480003981
Codice prodotto
SNRKSA160ED43012
Cod. produttore
KSA160ED43012
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Numero di punti di uscita:
12
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
54 mm
Altezza:
146 mm


