pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100ED45010 EL. RETT. 100A 4P 5M 10 DER - KSA100ED45010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100ED45010 EL. RETT. 100A 4P 5M 10 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Numero di poli - 5

  • Flessibile - no

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Canalis

EAN

3606480003936

Codice prodotto

SNRKSA100ED45010

Cod. produttore

KSA100ED45010

Produttore

SNR

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Numero di poli:

5

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Numero di punti di uscita:

10

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 5 m a 100A dotato di 10 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.