pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100AB4 ALIM. DI ESTREMITA SX/DX 100A - KSA100AB4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA100AB4 ALIM. DI ESTREMITA SX/DX 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Tipologia - Singolo

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003899

Codice prodotto

SNRKSA100AB4

Cod. produttore

KSA100AB4

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Punto di alimentazione:

Fine

Tipologia:

Singolo

Numero di poli:

5

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

390 mm

Larghezza:

112 mm

Altezza:

212 mm

Unità di alimentazione Canalis per KSA. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 100 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio a destra/sinistra, collegamento tramite morsetti. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme aIEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC