SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ED4206 EL. RETT. 1000A 4P 2M 8 DER - KSA1000ED4206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieTipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
1000 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Numero di punti di uscita:
6
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
113 mm
Altezza:
146 mm