SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ED4154 EL. RETT. 1000A 1,5M 6 DER - KSA1000ED4154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Numero di poli - 4
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3606480003790
Codice prodotto
SNRKSA1000ED4154
Cod. produttore
KSA1000ED4154
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
1000 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Numero di poli:
4
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1500 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
4
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
113 mm
Altezza:
146 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


