pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000DMBK41A ANG. MULTIPLI. 1000A A MIS. - KSA1000DMBK41A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di poli - 5

  • Flessibile - no

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489512033

Codice prodotto

SNRKSA1000DMBK41A

Cod. produttore

KSA1000DMBK41A

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Numero di poli:

5

Flessibile:

no

Corrente nominale in AC 50 Hz:

1000 A

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL:

9001

Angolare multiplio 1000A a misura

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC