SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000DLF42A ANG. VERT. PE EST. 4P 1000A A MIS. - KSA1000DLF42A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta L
Flessibile - no
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A
Confezione
1 PZ
Tipologia:
Cassetta L
Flessibile:
no
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Corrente nominale in AC 50 Hz:
1000 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Angolare verticale pe esterno 4 poli 1000A a misura




