SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000DLE401 ANG. VERT. PE INT. 4P 1000A - KSA1000DLE401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta L
Numero di poli - 5
Flessibile - no
Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A
Lunghezza - 0.25 m
Confezione
1 PZ
EAN
3606489602109
Codice prodotto
SNRKSA1000DLE401
Cod. produttore
KSA1000DLE401
Produttore
SNR
Tipologia:
Cassetta L
Numero di poli:
5
Flessibile:
no
Corrente nominale in AC 50 Hz:
1000 A
Lunghezza:
0.25 m
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero RAL:
9001
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


