pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000DLC401 ANG. ORIZZ. 4P 1000A - KSA1000DLC401

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000DLC401 ANG. ORIZZ. 4P 1000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta L

  • Numero di poli - 5

  • Flessibile - no

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A

  • Lunghezza - 0.165 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489602093

Codice prodotto

SNRKSA1000DLC401

Cod. produttore

KSA1000DLC401

Produttore

SNR

Tipologia:

Cassetta L

Numero di poli:

5

Flessibile:

no

Corrente nominale in AC 50 Hz:

1000 A

Lunghezza:

0.165 m

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL:

9001

Cambio di direzione per blindosbarra Schneider Electric tipo/modello ANG. ORIZZ. 4P 1000A

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC