pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABT4 ALIM. CENTRALE 1000A - KSA1000ABT4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABT4 ALIM. CENTRALE 1000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003486

Codice prodotto

SNRKSA1000ABT4

Cod. produttore

KSA1000ABT4

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz:

1000 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Singolo

Larghezza:

411 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

1101 mm

Altezza:

563 mm

Canalis, Unità alimentazione 1000A, Montaggio al centro. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - tipo di prodotto o componente: unità di alimentazione - materiale: alluminio - Corrente nominale di impiego [Ie]: 1000 A, 800 A. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civilipremontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici,capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC