SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABGD4 ALIMENTAZ SX PROTETTA 1000A - KSA1000ABGD4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A
Punto di alimentazione - Fine
Tipologia - Singolo
Numero di poli - 4
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606485015866
Codice prodotto
SNRKSA1000ABGD4
Cod. produttore
KSA1000ABGD4
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
1000 A
Punto di alimentazione:
Fine
Tipologia:
Singolo
Numero di poli:
4
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
1229 mm
Larghezza:
470 mm
Altezza:
500 mm