pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABG4 ALIM. D ESTREMITA SX 1000A - KSA1000ABG4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABG4 ALIM. D ESTREMITA SX 1000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003479

Codice prodotto

SNRKSA1000ABG4

Cod. produttore

KSA1000ABG4

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz:

1000 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Singolo

Larghezza:

470 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

1229 mm

Altezza:

500 mm

Unità di alimentazione Canalis per KSA. È compatibile con la piastra per pressacavo FL21. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è di 800A e 1000 A. Il materiale della barra dell'unità di alimentazione è alluminio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio sulla sbarra tramite viti con posizione di montaggio a sinistra, collegamento tramite terminali a occhiello. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC