pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABDD4 ALIMENTAZ DX PROTETTA 1000A - KSA1000ABDD4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485015859

Codice prodotto

SNRKSA1000ABDD4

Cod. produttore

KSA1000ABDD4

Produttore

SNR

Punto di alimentazione:

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz:

1000 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Singolo

Larghezza:

470 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

1229 mm

Altezza:

457 mm

Canalis - Alimentazione dx protetta 3L+N+PE 1000 A

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC