SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ABD4 ALIM. D ESTREMITA DX 1000A - KSA1000ABD4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz - 1000 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3606480003462
Codice prodotto
SNRKSA1000ABD4
Cod. produttore
KSA1000ABD4
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz:
1000 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
370 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
753 mm
Altezza:
500 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC