pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63ED4303 ELEM. RETT. 63A 3M 4P 3 DER - KNT63ED4303

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63ED4303 ELEM. RETT. 63A 3M 4P 3 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606480003448

Codice prodotto

SNRKNT63ED4303

Cod. produttore

KNT63ED4303

Produttore

SNR

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

5

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Numero di punti di uscita:

3

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

92 mm

Canalis, Elemento rettilineo, 63A, 3m, 3 derivazioni, bus. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KN - tipo di prodotto o componente: elemento rettilineo - descrizione condotto sbarre: elemento di trasporto - applicazione: distribuzione - polarità condotto sbarre: 3L + N + PE, 3L + PEN - lunghezza: 3 m. Benefici: .. Applicazioni: ..