SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT40ED4303 ELEM. RETT. 40A 3M 4P 3 DER - KNT40ED4303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V
Numero di poli - 4
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3606480003370
Codice prodotto
SNRKNT40ED4303
Cod. produttore
KNT40ED4303
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
40 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...500 V
Numero di poli:
4
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
3
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
27.5 mm
Altezza:
92 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


