SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100ED4303 ELEM. RETT. 100A 3M 4P 3 DER - KNT100ED4303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606480003356
Codice prodotto
SNRKNT100ED4303
Cod. produttore
KNT100ED4303
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
100 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...500 V
Numero di punti di uscita:
3
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
27.5 mm
Altezza:
92 mm


