pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100ED4204 ELEM. RETT. 100A 2M 4P 4 DER - KNT100ED4204

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100ED4204 ELEM. RETT. 100A 2M 4P 4 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V

  • Numero di poli - 4

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003349

Codice prodotto

SNRKNT100ED4204

Cod. produttore

KNT100ED4204

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Numero di poli:

4

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

4

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

92 mm

Parte del sistema Canalis KNT. È costituito da un elemento di distribuzione da 2 m 100A dotato di 4 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC