pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100DF410 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 100A 1M - KNT100DF410

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT100DF410 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 100A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V

  • Numero di poli - 4

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003325

Codice prodotto

SNRKNT100DF410

Cod. produttore

KNT100DF410

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Numero di poli:

4

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

0

Flessibile:

sì

Numero RAL:

9001

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

92 mm

Canalis, Elemento flessibile, 100A, 1m, Montaggio a sx o dx. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KN - tipo di prodotto o componente: elemento rettilineo - compatibilità prodotto: KN - tipo di cambio di direzione: 2 dimensioni. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC