pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB50SF4 CAS DER 50A 4P PER FUS NF 14X51 - KNB50SF4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB50SF4 CAS DER 50A 4P PER FUS NF 14X51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fusibile - Fusibile a vite

  • Corrente nominale - 50 A

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Posizionamento su sistema di guide - Universale

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Canalis

Fusibile:

Fusibile a vite

Corrente nominale:

50 A

Grado di protezione (IP):

IP55

Posizionamento su sistema di guide:

Universale

Materiale del corpo:

Plastica

Con coperchio trasparente:

no

Altezza:

165 mm

Larghezza:

344 mm

Profondità:

131 mm

Possibilità di applicazione:

Unità di derivazione Canalis per KN. È compatibile con condotto sbarre Canalis KN con prese plug-in. La tensione nominale di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. La corrente nominale d'impiego è 50A a 35 ℃. Fornisce una protezione mediante fusibili conforme allo standard NF. Montaggio tramite tecnologia plug-in con polarità fissa. La polarità dell'unità di derivazione è 3L+N+PE e 3L+PE; disconnessione mediante apertura della porta. La porta/il coperchio possonoessere aperti a destra. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Il fusibile deve essere ordinato separatamente. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e IEC 61439-6.