pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP35 SPINA DER 32A 2 INDUSTR + 8MOD - KNB32CP35

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP35 SPINA DER 32A 2 INDUSTR + 8MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di uscita - Presa

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480006258

Codice prodotto

SNRKNB32CP35

Cod. produttore

KNB32CP35

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

32 A

Numero di poli:

4

Tipo di uscita:

Presa

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

2

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

no

Esecuzione delle prese:

Presa CEE a 3 e 5 poli 16 A

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

434 mm

Larghezza:

141 mm

Altezza:

165 mm

Si tratta di un'unità di derivazione a 4 poli con prese di alimentazione per condotto sbarra Canalis KN con prese plug-in. Viene utilizzato per l'alimentazione di carichi portatili dotati di spine domestiche o industriali (garage, officina di manutenzione, laboratorio, locale di ricarica batterie, ecc.). Questa unità di derivazione accetta fino a 8 dispositivi di larghezza 18 mm (non in dotazione). La corrente operativa nominale è 32 A. La tensione operativa nominale è compresa tra 230 VCA e 500 VCA a 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. Montaggio tramite plug-in con polarità fissa. La polarità dell'unità di derivazione è 3L+N+PE, disconnessione mediante estrazione. È dotato di 1 presa di alimentazione industriale IEC (16A, 2P+T) e 1 presa di alimentazione industriale IEC (16A, 3P+N+T). La copertura dell’unità di derivazione può essere sigillata a piombo per prevenire la commutazione degli interruttori da parte di persone non autorizzate. È adatto per sistemi di messa a terra TT, IT, TN-S e TN-C. Il colore è bianco RAL 9001. È fornita una piastra di chiusura, l'interruttore automatico MCB deve essere ordinato separatamente. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme a EN/IEC 60529. Fornisce un grado di impatto meccanico IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme alle norme IEC 61439-1 e IEC 61439-6. È conforme alle Istruzioni per lo smaltimento dei dati ambientali (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions) di Schneider Electric.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC