SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP11F SPINA DER 32A 2 DOMEST + 8MOD - KNB32CP11F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Numero di poli - 4
Corrente nominale in AC 50 Hz - 32 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V
Selezione di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480006227
Codice prodotto
SNRKNB32CP11F
Cod. produttore
KNB32CP11F
Produttore
SNR
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di poli:
4
Corrente nominale in AC 50 Hz:
32 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...500 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
no
Tipo di uscita:
Presa
Numero di prese CEE:
2
Numero di prese NEMA:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Presa con contatto di protezione (tipo F) 16 A
Protezione:
Senza
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
434 mm
Larghezza:
141 mm
Altezza:
165 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


