SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP SPINA DER 32A PER 2 PRESE + 8MOD - KNB32CP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 32 A
Numero di poli - 4
Tipo di uscita - Presa
Selezione di fase - sì
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480006203
Codice prodotto
SNRKNB32CP
Cod. produttore
KNB32CP
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
32 A
Numero di poli:
4
Tipo di uscita:
Presa
Selezione di fase:
sì
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...500 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di prese, altre:
2
Con arresto:
no
Esecuzione delle prese:
Altro
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
434 mm
Larghezza:
95 mm
Altezza:
165 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


