SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CM55 SPINA DI DERIVAZIONE 32A 5 MOD - KNB32CM55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Numero di poli - 3
Corrente nominale in AC 50 Hz - 32 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V
Selezione di fase - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di poli:
3
Corrente nominale in AC 50 Hz:
32 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...500 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
no
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese NEMA:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Protezione:
Senza
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
135 mm
Larghezza:
95 mm
Altezza:
165 mm


