SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB16CF2 SPINA SEL FASE 16A P+N FUS NF - KNB16CF2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Numero di poli - 5
Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...230 V
Selezione di fase - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480003257
Codice prodotto
SNRKNB16CF2
Cod. produttore
KNB16CF2
Produttore
SNR
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di poli:
5
Corrente nominale in AC 50 Hz:
16 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...230 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
sì
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55


