pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63DL4 ELEM. FLESS ORIZZ 40/63A 0,3M - KNA63DL4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63DL4 ELEM. FLESS ORIZZ 40/63A 0,3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di poli - 4

  • Flessibile - sì

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A

  • Lunghezza - 0.355 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003202

Codice prodotto

SNRKNA63DL4

Cod. produttore

KNA63DL4

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Numero di poli:

4

Flessibile:

sì

Corrente nominale in AC 50 Hz:

63 A

Lunghezza:

0.355 m

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL:

9001

Parte del sistema KNA Canalis. Si compone di un angolo flessibile da 355 mm 63 A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC