SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63ABT4 ALIMENTAZIONE 40/63A CENTRALE 4P - KNA63ABT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 63 A
Punto di alimentazione - Centro
Tipologia - Singolo
Numero di poli - 4
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V
Confezione
1 PZ
EAN
3606480003189
Codice prodotto
SNRKNA63ABT4
Cod. produttore
KNA63ABT4
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
63 A
Punto di alimentazione:
Centro
Tipologia:
Singolo
Numero di poli:
4
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...500 V
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
535 mm
Larghezza:
71 mm
Altezza:
92 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC