pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA40ED4303 ELEM. RETT. 40A 3M 4P 3 DER - KNA40ED4303

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA40ED4303 ELEM. RETT. 40A 3M 4P 3 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 40 A

  • Numero di poli - 4

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003158

Codice prodotto

SNRKNA40ED4303

Cod. produttore

KNA40ED4303

Produttore

SNR

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

40 A

Numero di poli:

4

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Numero di punti di uscita:

3

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

92 mm

Elemento rettilineo Canalis KN. Viene applicato alla distribuzione di piccola potenza con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 40A a 35 ℃. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montato tramite viti con posizione del neutro verso l'alto. La polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE e 3L+PEN. Progettato con 1 circuito abilitante e 3 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,039 pT. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC