pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4306 ELEM. RETT. 160A 3M 4P 6 DER - KNA160ED4306

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4306 ELEM. RETT. 160A 3M 4P 6 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V

  • Numero di poli - 4

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003134

Codice prodotto

SNRKNA160ED4306

Cod. produttore

KNA160ED4306

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Numero di poli:

4

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

6

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

92 mm

Fa parte del sistema Canalis. È costituito da un elemento di distribuzione di 3 m a 160A dotato di 6 prese. Tutti i componenti di funzionamento sono forniti con un'unità di giunzione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC