pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4204 ELEM. RETT. 160A 2M 4P 4 DER - KNA160ED4204

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ED4204 ELEM. RETT. 160A 2M 4P 4 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V

  • Numero di poli - 4

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003110

Codice prodotto

SNRKNA160ED4204

Cod. produttore

KNA160ED4204

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Numero di poli:

4

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

4

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

92 mm

Questo prodotto è una lunghezza di distribuzione diritta aggiuntiva per l'offerta Canalis KN. La corrente operativa nominale è 160 A a 35 ℃. La tensione di esercizio è compresa tra 230 VCA e 500 VCA a 50/60 Hz. La polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE o 3L+PEN. La lunghezza è di 2 m. È progettato per ricevere 4 uscite. Il colore è bianco RAL 9001. Tutti i componenti di marcia sono forniti con un'unità di giunzione. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme a EN/IEC 60529. Fornisce un grado di impatto meccanico IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme alla norma EN/IEC 61439-6. È conforme alle Istruzioni per lo smaltimento dei dati ambientali (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions) di Schneider Electric.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC