SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160DF410 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 160A 1M - KNA160DF410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606480003097
Codice prodotto
SNRKNA160DF410
Cod. produttore
KNA160DF410
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
sì
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...500 V
Numero di punti di uscita:
0
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
27.5 mm
Altezza:
92 mm