pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ABT4 ALIMENTAZIONE 160A CENTRALE 4P - KNA160ABT4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ABT4 ALIMENTAZIONE 160A CENTRALE 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Tipologia - Singolo

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606480003080

Codice prodotto

SNRKNA160ABT4

Cod. produttore

KNA160ABT4

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Punto di alimentazione:

Centro

Tipologia:

Singolo

Numero di poli:

5

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

698 mm

Larghezza:

122 mm

Altezza:

243 mm

Canalis, Unità alimentazione per KNA, 160A, Montaggio centrale. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KN - tipo di prodotto o componente: unità di alimentazione - materiale: alluminio. Benefici: .. Applicazioni: ..