SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160AB4 ALIMENTAZIONE 160A SX/DX 4P - KNA160AB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 4
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3606480003073
Codice prodotto
SNRKNA160AB4
Cod. produttore
KNA160AB4
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Fine
Corrente nominale in AC 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...500 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Singolo
Larghezza:
130 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
356 mm
Altezza:
185 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


