pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100EDF430 ELEM. FLESSIBILE H/V 100A 3M - KNA100EDF430

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100EDF430 ELEM. FLESSIBILE H/V 100A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Tipologia - Singolo

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...500 V

  • Numero di poli - 4

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485016405

Codice prodotto

SNRKNA100EDF430

Cod. produttore

KNA100EDF430

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Tipologia:

Singolo

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...500 V

Numero di poli:

4

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di punti di uscita:

0

Flessibile:

sì

Numero RAL:

9001

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

92 mm

Parte del sistema KNA Canalis. È costituito da un elemento flessibile da 3 m 100 A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC